- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- プッシュ取手のおすすめ人気ランキング
プッシュ取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「プッシュ取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉プッシュつまみ」、「プッシュ ハンドル」、「隠し取っ手」などの商品も取り扱っております。
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)
亜鉛合金
取付部
その他
付属品
十字穴付トラス小ねじM3×20
材質
(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)
76
種類
丸形
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質
亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)
19
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
つまみ径(Φmm)
27.7
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
適合扉厚(mm)
21~38
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ
高さ(mm)
12
種類
つまみ
つまみ径(Φmm)
20.7
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
取付けビス
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品
取付用ネジ
エスコ品番
EA951CA-101
高さ(mm)
10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類
丸形
穴径(Φmm)
(掘り込み)21
表面処理(本体)
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
18~41
つまみ径(Φmm)
22
台座径(Φmm)
30
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品
取付用ネジ
エスコ品番
EA951CA-102
高さ(mm)
10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類
丸形
穴径(Φmm)
(掘り込み)26
表面処理(本体)
WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)
20~43
つまみ径(Φmm)
26
台座径(Φmm)
35
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)。スペンサー(t=3 2ヶ)
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
20~38
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上
ABS樹脂/スノーホワイト
付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質
ABS樹脂
種類
つまみ付プッシュ型
取付け方法
埋込タイプ
色(本体)
スノーホワイト
適合扉厚(mm)
15~30
保持力(N)
98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質
ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品
扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)
68
適合扉厚(mm)
15~25
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質
ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品
扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質
亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品
+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)
17
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
23~45
つまみ径(Φmm)
20.7
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
ツマミ
仕上
焼付塗装
ビスの呼び
【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)
72
種類
つまみ付プッシュ型
取付け方法
埋込タイプ
適合扉厚(mm)
15~25
保持力N(kgf)
98(10)
保持力(N)
98
押すと持ち手が出てくるつまみ
使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質
亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
適合扉厚(mm)
20~38
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。取付扉厚:18~40mm 。最大締付トルク:3kg-cmまで
付属品
【トラスネジ】ISO M3×25
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
種類
特殊形
適合板厚(mm)
1.5~7
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード
3564
材質(取付部)
亜鉛合金(ZDC)
1個
¥1,869
税込¥2,056
4日以内出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクローム色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手