- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- エンジンスターター・キーレス
- プッシュ式 エンジンスターターのおすすめ人気ランキング
プッシュ式 エンジンスターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「プッシュ式 エンジンスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンスタートスイッチカバー」、「エンジンスタート スイッチ」、「エンジンスタータースイッチ」などの商品も取り扱っております。
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)
(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)
(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
13
使用電池
CR2025×2個
送信出力
10mW
電池寿命
1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)
最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。
表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。
ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様
リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー
質量(g)
(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91
電源電圧
12V車専用(DC9V~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)
消費電流(mA)
(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下
使用電池
(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)
送信出力
10mW以下
送受信周波数(MHz)
429帯
動作温度範囲(℃)
(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様
アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合
電波法、国交省ガイドライン
電源(V)
DC12
対応
車検、補修用スペアリモコン
時間
(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
送信電力(mW)
10
保証期間
(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様
メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容
本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)
32
電源電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様
技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色
ブラック
質量(g)
約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)
105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)
約1.4
電源電圧(V)
DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)
約17(待機時)
周波数帯域(MHz)
900(6チャンネル任意選択式)
送信出力
20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命
約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)
最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)
-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
35
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
適合車種
汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V~24V
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
15日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷