- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- プッシュ式 ダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
プッシュ式 ダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新168件の「プッシュ式 ダイヤル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号式南京錠」、「暗証番号 ドアノブ」、「キーレックス」などの商品も取り扱っております。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)
40以下
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
プッシュボタン式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)
15.5
材質(吊)
真鍮クローム
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
材質
亜鉛合金
種別
面付本締錠
寸法(mm)
デッドボルト/110
適合扉厚(mm)
30~45
仕様
プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質
(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上
クロムメッキ
材質(本体)
亜鉛合金
ロック
プッシュボタン式
材質(吊)
真鍮
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロック
プッシュボタン式
呼称(mm)
50
トラスコ品番
849-0170
材質
本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)
25
幅(mm)
36
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
145
径(Φmm)
7
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
161
仕上
サテンクロームメッキ仕上
鍵
初期状態では、暗証番号は設定されていません
分野
設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。
材質
(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
材質(本体)
亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ロック
プッシュボタン式
材質(ツル)
真鍮製クロームメッキ仕上
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロック
プッシュボタン式
幅W×全長(mm)
38×62
つる径(Φmm)
5.5
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
材質(ツル)
真鍮
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
彫込本締錠
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm(51mm)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック