- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- プライススタンドのおすすめ人気ランキング
プライススタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「プライススタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルカードスタンド」、「ポップスタンド」、「カードスタンド」などの商品も取り扱っております。
材質
透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)
カード:0.3まで対応
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
材質
透明スチロール樹脂
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質
ペット樹脂(1mm厚)
サイズ
L型
寸法(mm)
ベース:Φ160、上部面板:W125×H129
外寸(mm)
Φ160×H約480~800
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.5
PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。※固定式。
材質
PET樹脂(1mm厚)
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(横×縦)(mm)
90×55
プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。
カードがしっかりはさめます。
ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。
ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。
材質
オールステンレス
寸法(mm)
(ベース)70×85
POP・プライスカードのスタンドです。
アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示
材質
アクリル
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
材質
竹
色
ナチュラル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.8
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池
リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)
3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級
IPX7
材質(本体)
航空機グレードアルミ合金
付属品
リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間
18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)
452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×280×1150
質量(kg)
3.6
アズワン品番
65-1853-36
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×135×450~750
材質
アルミ、スチール、樹脂
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
テーブルなどに置くタイプのカード立てです
材質
スチロール
幅(mm)
35
高さ(mm)
30
質量(g)
7.2
奥行(mm)
46
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
材質
アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
POPカードなどをお手軽に表示できます
カタログスタンド
アクリル製のコンパクトなスタンドです
材質
アクリル
幅(mm)
35
高さ(mm)
22
質量(g)
4.8
奥行(mm)
30
1セット(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷