- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- プラグ付コードのおすすめ人気ランキング
プラグ付コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,088件の「プラグ付コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACプラグ付ケーブル」、「コンセント付き ケーブル」、「プラグ付き電源コード」などの商品も取り扱っております。
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
エスコ品番
EA940AE-32
コード長さ(m)
2
ケーブル
[入力]2芯(1.25mm2)
定格容量(A)
12(125V)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)
2
質量(g)
124
電流(A)
12
定格
125V 12A
太さ(mm2)
1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)
3
種類
電源コード
芯数(C)
3心
色
灰色
定格電圧(V)
125
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類
電源コード
芯数(C)
3
全長(m)
3
色
灰
仕様
JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)
228
定格
125V-7A
素線径(mm)
0.18
素線数
30
トラスコ品番
333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。
コンセント定格
2P・15A・125V
コンセント形状
単相2P
電線仕様-種別
VFF
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
2