プラグ抜け防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
260件の「プラグ抜け防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源プラグ抜け止め」、「ケーブル 抜け 防止」、「電源 抜け止め」などの商品も取り扱っております。
TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック キー式 材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 17.5 寸法B(mm) 20 寸法C(mm) 8 呼称 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

プラグ形状 3P・ストレート ブラック 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 機能 ロックプラス機能付 マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種 8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999 税込1,099
当日出荷

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライACチョイロック
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容 ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚 材質 ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒) 質量(g) ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30 対応機種 電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm) アズワン品番 64-0908-36
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容 マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質 マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g) マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm) マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種 AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番 64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ケーブルキーパー
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜け止埋込コンセント
種類 埋込コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
489 税込538
翌々日出荷

走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm) 95 材質 シリコン 取扱説明書
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷

ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)” カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。 室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。 使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。 ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。 難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します 材質 ABS樹脂 適合 2Pコンセント 商品タイプ キャップタイプ
1個
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定プレートは取付けスペースに合わせてカットし取付けることができます
1個
2,298 税込2,528
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)プラグロックアウト
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番 403-7774 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 寸法A(mm) 46.4 寸法F(mm) 3 寸法D(mm) 15.2 寸法E(mm) 6.4 寸法B(mm) 41.1 寸法C(mm) 26 寸法G(mm) 7.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷