- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- プラスチック コックのおすすめ人気ランキング
プラスチック コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新423件の「プラスチック コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリコック」、「ウォーターサーバー コック」、「樹脂 コック」などの商品も取り扱っております。
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
本体はポリエチレン製です。
精製水の給水を便利にします。
適合
W-20
トラスコ品番
352-1150
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
44
アズワン品番
1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法H(mm)
35
規格
JIS
寸法A(mm)
30
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
22
流体温度(℃)
0~50
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
材質(シール)
PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)
15~16
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)
PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質
ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)
2
使用圧力(MPa)
0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×42×20
適合ホース内径(Φmm)
4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)
材質
ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)
適合
2100、2101、2102
寸法H(mm)
87
寸法B(mm)
17.5
寸法W(mm)
90
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法E
(ねじ寸)20A
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。
液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。
用途液体の配送・保管に
トラスコ品番
795-4212
材質
ポリエチレン(PE)
色
白色
質量(g)
15
口径(Φmm)
11.2
寸法(奥行D×高さH)(mm)
72.5×22
外径(mm)
11.2
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)