- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- プラスチック ネームタグのおすすめ人気ランキング
プラスチック ネームタグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「プラスチック ネームタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックタグ」、「荷物タグ」、「荷札 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質
ポリプロピレン
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質
PE
リング内径(Φmm)
17
カードサイズ(mm)
42 x 17
外寸法(mm)
60 x 21
寸法(縦×横)(mm)
60×21
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様
●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒
材質
PE
色
黒
寸法(縦×横)(mm)
95×55
アズワン品番
65-2294-63
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
ブルー
エスコ品番
EA956VL-7
材質
本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
寸法(縦×横)(mm)
53×22
質量(g/個)
約3
1袋(50個)
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
色
クリア
エスコ品番
EA956VL-40
材質
タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
【紙タグ】25×45
本体寸法(mm)
30×57×4.5(厚)
寸法(縦×横)(mm)
57×30
リング内径(Φmm)
21
1セット(2個)
¥380
税込¥418
当日出荷
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法
適合
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
イエロー
仕様
スイベル付
エスコ品番
EA956VL-19
材質
本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)
【スイベル】約28
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
5
1袋(50個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途キーを番号と色でわかりやすく分類できる
仕様
8色
材質
本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙
寸法(mm)
17×3×67(リング含まない)
色
白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー
質量(g)
22(包装資材含む)
寸法(縦×横)(mm)
67×17
1パック(8本)
¥339
税込¥373
当日出荷
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質
本体:PE、リング:ステンレス
タイプ
ハード
寸法(縦×横)(mm)
62×25
リング内径(Φmm)
16
外寸法(mm)
62×25×3
カードサイズ(mm)
45×16
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
クッションケースに取り付けられる!
セット内容
本体のみ
材質
PP+LDPE
寸法(mm)
85×50×4
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
85×50
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール製
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質
オレフィン系樹脂
厚さt(mm)
表/0.3、裏/0.2
青のみでのご要望にお応えしました。
色
青
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP・スチール・ステンレス
タイプ
キーホルダー名札、中紙付、両面
種類
キーボックス
寸法(縦×横)(mm)
62×26
寸法(幅W×長さL)(mm)
中紙:18×43、表示スペース:15×41
リング内径(Φmm)
16
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
26×62×4
1パック(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷