- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- プラスチック パイプ ラックのおすすめ人気ランキング
プラスチック パイプ ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新453件の「プラスチック パイプ ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 棚 パーツ」、「三又 パイプ」、「ビニールパイプ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品
面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
プラスチック
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)
Φ28
樹脂厚(mm)
1.1
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)
(呼び)4
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様
組立式
使用温度範囲(℃)
-20~60
間口(mm)
800
組立時間
(目安)1人20分
有効間口(mm)
652
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
三方エルボ
型式
25A/40A
仕様
盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質
プラスチック
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして
棚板耐荷重(kg)
10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×270