- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- プラスチック 穴あけ パンチのおすすめ人気ランキング
プラスチック 穴あけ パンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「プラスチック 穴あけ パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけペンチ」、「プラスチック穴あけ 工具」、「パンチプライヤー」などの商品も取り扱っております。
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)
220
トラスコ品番
446-9526
質量(g)
251
穴あけサイズ(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数
1
トラスコ品番
398-6446
色
マットブルー
質量(g)
115
穴径(Φmm)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)
約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約55(PPC用紙)
材質
鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
5(穴奥行2.5~23無段階)
外形寸法(mm)
W85×D185×H150
穴数
1
グリーン購入法
適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
材質
ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
1.5迄
色
クリア
一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の替刃。替刃の交換が簡単!強力パンチPU-220用替刃。数量:2本入り。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
適合
PU-220
材質
鋼材
1セット(2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約166(PPC用紙)
仕様
パイプ式
材質
鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)
600
穴径(Φmm)
6(穴奥行9)
外形寸法(mm)
W113×D93×H80
穴数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に
全長(mm)
220
仕様
穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm
エスコ品番
EA576KC
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)
10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)
約156(PPC用紙/14mm)
仕様
4穴ガイド対応、替刃式
材質
47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)
質量(kg)
2.55
穴径(Φmm)
6
外形寸法(mm)
W140×D405×H428
穴数
2(奥行13mm)
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)
約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品
刃2本・刃受け2個
材質
本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)
1.29
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×225×118
穿孔奥行(mm)
13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷