プラスチック 立方体のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「プラスチック 立方体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 立方体」、「銅 ブロック」、「水熱量計」などの商品も取り扱っております。

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様 収納ケース付き セット内容 金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状 立方体 寸法(mm) 各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
セット内容 PET、PVC、PP、PE 寸法(mm) 16×16×16 タイプ 4種組
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質 アルミ
1個
139 税込153
当日出荷

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質 天然ゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 70~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容 アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm) 3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
セット内容 5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂) 種別 B 形状 短冊形(色分けなし) 寸法(mm) 約70×6×1
1セット(5種類×6枚)
3,300 税込3,630
当日出荷

セット内容 鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個 タイプ 3種組
1セット
2,600 税込2,860
4日以内出荷

「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか! コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。 いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。 この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。 教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。 ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。 理科の時間に無理なく教えることができます。 生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。 必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。 素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容 実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート) 対応 4グループ用(4名1グループ)
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷

普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。
セット内容 5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚 種別 A 形状 短冊形(色分けあり) 寸法(mm) 約70×6×1
1セット(5種類×10枚)
2,700 税込2,970
4日以内出荷

寸法(mm) 【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを、手のひらやてんびんにのせて確認できます。 持ち方によって底面の面積が変わりますので、圧力により体感質量が異なることを確認できます。
セット内容 アルミ(約64g)、ゴム(約40g)、木(約13g)、鉄(約188g)、プラスチック(約23g)(各20×30×40mm)、収納ケース(各3個)
1セット
13,880 税込15,268
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
材質 真鍮 寸法(mm) 20×20×20
1個
289 税込318
当日出荷

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)