- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- プラスチック 箱 サイズのおすすめ人気ランキング
プラスチック 箱 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,101件の「プラスチック 箱 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックコンテナ 透明」、「コンテナボックス蓋なし」、「小さいコンテナ」などの商品も取り扱っております。
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質
再生PP(ポリプロピレン)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別
200436-00
材質
PP
内寸(mm)
423×119×88
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])
7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
414×110×78
コンテナ種類
ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
材質
PP
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質
PP
タイプ
ボックス:TP規格
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
園芸用の育苗トレーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質
(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
PZ-4001(別売)
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別
本体
材質
PP
色
クリーム
サイズ
中型
容量(L)
8.3
有効内寸(mm)
447×297×53
外寸(mm)
484×334×74
内寸(mm)
450×300×62
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
16.02(1635)
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
質量(g)
490
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
外寸法・幅(mm)
451
外寸法・高さ(mm)
45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
外寸法・奥行(mm)
298
コンテナ種類
ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目