- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- プラスチックケース 蓋なしのおすすめ人気ランキング
プラスチックケース 蓋なしのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新148件の「プラスチックケース 蓋なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックケース 透明」、「プラスチックケース」、「ジオラマケース」などの商品も取り扱っております。
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質
(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
PZ-4001(別売)
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
PET
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.27
全光線透過率(%)
86
ロックウェル硬度
(Mスケール)44
吸水率(%)
0.1
素敵な空間を演出します。
材質
アクリル
板厚(mm)
4
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.45~1.55
全光線透過率(%)
84
吸水率(%)
0.02
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。