プラスチックドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
339件の「プラスチックドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端プラスチック ドライバー」、「コアドライバー」、「樹脂ドライバー」などの商品も取り扱っております。
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 仕様 バーコード入り(ブリスターケース入り) 種類 精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) セラミック 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバー
材質(グリップ) プラスチック 仕様 軸部焼入 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番 373-9953 セット内容 D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5 D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色 質量(g) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本組)
529 税込582
当日出荷

ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。電気を通さず耐薬品性に優れています。
用途工作や模型作りに セット内容 スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4) 材質(本体) 強化プラスチック 質量(g) 40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 125×80×14 色(本体)
1個
448 税込493
当日出荷

非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。 材質(グリップ) プラスチック 軸径(Φmm) 5 グリップ径(Φmm) 9 材質(軸) セラミック 商品構成 単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-16の単品商品。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ) プラスチック 仕様 絶縁、非磁性、非導電性 エスコ品番 EA557EB セット内容 (+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄) 全長(mm) 110 種類 セット品 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
4,080 税込4,488
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバー5本組
精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。 回転キャップでスムーズな作業が可能です。 手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
材質(グリップ) プラスチック 仕様 軸部焼入・布ケース付 トラスコ品番 819-9857 セット内容 (+)ドライバー:#00×75・#0×100/(-)ドライバー:1.8×50mm・2.5×75mm・3.0×100mm 質量(g) 100 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ) 樹脂 質量(g) 7 種類 専用ドライバー グリップ径(Φmm) 11 材質(軸) セラミック 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質 セタール樹脂(POM) 全長(mm) 265 刃幅(mm) 大38・中25・小23・最小20 外径(mm) 大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) 炭素鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ) 樹脂 仕様 バーコード入り(ブリスターケース入り) 軸径(Φmm) 2.6 全長(mm) 125 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー グリップ径(Φmm) 10 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm) ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm) ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。 材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 6 種類 専用ドライバー グリップ径(Φmm) 12 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。 材質(グリップ) ABS樹脂 トラスコ品番 368-6957 軸径(Φmm) 3、4 全長(mm) 125 質量(g) 4 種類 専用ドライバー グリップ径(Φmm) 6.4 材質(軸) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷

軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 41 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。 ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ) ポリプロピレン 仕様 強化プラスチックハンドル トラスコ品番 764-7743 セット内容 -1.2、-1.8、-2.3、+1、+0、+00 質量(g) 55 種類 セット品 材質(軸) ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
859 税込945
当日出荷

ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。 トラスコ品番 821-7828 セット内容 ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS 質量(g) 125
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類 電工ドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)