- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- プラスチックハンマー ミニのおすすめ人気ランキング
プラスチックハンマー ミニのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新171件の「プラスチックハンマー ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロハンマー」、「小さい ハンマー」、「ミニハンマー」などの商品も取り扱っております。
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番
493-6060
セット内容
鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)
180
質量(g)
68
種類
コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)
15
頭径(Φmm)
12
材質(柄部)
PP+エラストマー樹脂
材質(頭)
炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)
56
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。
ヘッドはねじ込みタイプです。
各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。
樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
鉄/樹脂/真鍮
材質(柄部)
樹脂
主な用途
機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
PP
主な用途
土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
75
サイズ
中
セット内容
ナイロンヘッド(交換可能)
質量(g)
165
トラスコ品番
493-5985
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
14
全長(mm)
245
材質(頭)
TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)
PP
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)
19
頭部長(mm)
65
セット内容
鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
質量(g)
163
トラスコ品番
493-7236
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)
炭素鋼50C
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
180
材質(頭)
炭素鋼/ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
セット内容
鉄(平)、ナイロン
トラスコ品番
437-6421
質量(g)
68
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)
210
質量(g)
285
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
後部キャップには収納スペースあり
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
285
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
PP
主な用途
土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)
32
頭部長(mm)
100
質量(g)
272
トラスコ品番
493-6451
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番
774-3581
セット内容
鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)
245
質量(g)
117
種類
コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)
19
頭径(Φmm)
14
材質(柄部)
PP
材質(頭)
TPE/ナイロン
頭部長(mm)
65
主な用途
土木作業/組立作業
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)
PP
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
75
サイズ
中
セット内容
鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
トラスコ品番
493-6396
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
ハンマー替ヘッド
ヘッドは簡単に交換できます。
用途ピンでパンチの打ち込み
ダイスの打ち込み
金型部品の修正時・バイパスでの平行出し
金型のカム部やスライド部の動作チェック
種類
特殊ハンマー
主な用途
金型作業
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様
ヘッド交換可能
適合
(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番
791-9204
材質
ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
315
質量(g)
430
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
1ポンド
頭部長(mm)
120
頭径(mm)
32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
ハンマー替ヘッド