- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- プラスチックハンマー 大のおすすめ人気ランキング
プラスチックハンマー 大のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「プラスチックハンマー 大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック大ハンマー」、「ゴムハンマー大」、「プラスチックハンマー」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
125
全長(mm)
1040
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HC-3
1個
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
100
全長(mm)
450
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
樫
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575SG-1
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD40
RoHS指令(10物質対応)
対応
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類
樹脂ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
800
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HC-1
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質
ナラ柄
柄長さ(mm)
900
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
ハンマー替ヘッド
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-20~80
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
100
全長(mm)
1000
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HC-2
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
930
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
材質/仕上
頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品
ロールピン