- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- プラスチックハンマーのおすすめ人気ランキング
プラスチックハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新プラスチックハンマーとは、打撃する役割の先端部が金属ではなく、プラスチックでできているハンマーです。強靭で柔軟なプラスチック素材のハンマーは、金属と比べると先端部の重さや強度がないため、対象物に傷をつけることがありません。鉄のハンマーなら破壊してしまいそうな工作物も損傷を受けないのです。車の整備や、繊細な作業工程など様々な場面でプラスチックハンマーが使用されています。先端部は取り換えも可能。経済的で実用的な作業ツールです。
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
ハンマー替ヘッド
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類
樹脂ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様
高強度
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様
ヘッド交換可能
適合
(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番
791-9204
材質
ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
315
質量(g)
430
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
1ポンド
頭部長(mm)
120
頭径(mm)
32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。
材質/仕上
頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番
493-6060
セット内容
鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)
180
質量(g)
68
種類
コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)
15
頭径(Φmm)
12
材質(柄部)
PP+エラストマー樹脂
材質(頭)
炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)
56
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。
後部キャップには収納スペースあり
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
285
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
PP
主な用途
土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンドル径(Φmm)
32
頭部長(mm)
100
質量(g)
272
トラスコ品番
493-6451
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。
頭径(mm)
32
全長(mm)
315
仕様
ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H
材質
ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
質量(g)
430
呼称
1ポンド
頭部長(mm)
120
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打撃作業
材質(ヘッド)
樹脂
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
特殊ウレタン
材質(柄部)
特殊ウレタン
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
108
全長(mm)
900
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#15
頭部長(mm)
233
トラスコ品番
370-5854
1丁
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷