- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- プラスチックファイバーのおすすめ人気ランキング
プラスチックファイバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新554件の「プラスチックファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー」、「hdmiケーブル 巻き取り」、「樹脂ロッド」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。
両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。
寸法(Φ×mm)
プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)
直径(mm)
プラスチック光ファイバー:約9.5
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様
金メッキピン
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
対応解像度
4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプ
ロング
変換タイプ
オス - オス
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~40
コネクタ形状
HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能
HEC、ARC対応
プラグ
金メッキ
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
従来の太いHDMIケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
仕様
側圧性能50kg
付属品
給電用USBケーブル
適合機種
HDMI端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色
黒
規格
HDMI認証、CE、RoHS2、UL取得済
張力(kg)
50
コネクタ形状
HDMIタイプA(19pin)オス - HDMIタイプA(19pin)オス
機能
EDID対応、HDCP:2.2対応、HDR:10bit対応、3D対応、Deep_Color対応
ケーブル外径(Φmm)
4.5
許容曲げ半径(mm)
6
被覆
TPU(屋外用)
電源仕様
外部電源(外部5V、USBポート)
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K 60fps対応
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
20
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
26
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.1対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格
ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
変換タイプ
オス-オス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
帯域幅(Gbps)
48
適合機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)
Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様
●線材規格(UL):NON UL。。。●認証有無(HDMI):なし。。。●方向性(HDMI):あり
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。
セット内容
スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)
材質
光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材
寸法(mm)
20×20×195
1セット
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
仕様
光ファイバセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能
HEC対応、ARC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
HDMI規格
High Speed with Ethernet
ケーブルタイプ
スタンダード
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール
色
黒
電源
外部電源不要
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
外寸(mm)
5.7×3.6(±0.3)
機能
ARC対応/HDR対応
引張強度(N)
200
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
材質(外被)
難燃性PVC
伝送距離(m)
150まで利用可能
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)
コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色
ブラック
材質(本体)
PVC
ケーブル長(m)
約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC/ARC対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8.5
線材(mm)
UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書
あり
対応解像度
Full HD(1080p)
HDMI規格
バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
変換タイプ
オス - オス
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質
BK-7
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.51680/nd
許容差
外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40