- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- プラスチックホックのおすすめ人気ランキング
プラスチックホックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新141件の「プラスチックホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ホック」、「ハンディプレス」、「プラスチック固定」などの商品も取り扱っております。
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
(取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質
ポリアセタール
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質
ポリアセタール
糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質
ポリアセタール
軽いプラスチック製の前カンです。
用途衣服・小物など
材質
ポリアセタール
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質
ポリプロピレン(PP)
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
1.4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。
目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。
カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
材質
ポリアセタール
寸法(Φmm)
10
適合厚さ(mm)
生地/0.4~1.4
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
従来品の5倍入り!
ヘビーユーザーに嬉しい大容量タイプです。
プラスナップの取り付けに使用します。台座を取替えれば、色々なプラスナップを付けられます。
用途プラスナップの取付に
仕様
9ミリ用、13ミリ用台座、クッション付。
アズワン品番
65-0443-83
1台(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に
材質
ポリカーボネイト製
厚さ(mm)
3.5迄
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
15
適合穴径(Φmm)
7
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷