- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- プラスチックボールプランジャのおすすめ人気ランキング
プラスチックボールプランジャのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「プラスチックボールプランジャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 バネ」、「ボール付きネジ」、「ボールストッパー」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
95
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)
SCM435
表面処理(本体)
四三価鉄皮膜
材質(パッド)
ポリウレタン
硬度(本体)
HRC33~39
硬度(パッド)
ショアA90
色(パッド)
オレンジ
圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。
材質
ポリカーボネート
呼び
4.0-8.0-20
内径(Φmm)
4.0
外径(Φmm)
8.0
ばね定数(N/mm)
1.14
自由長(mm)
20
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
樹脂(POM)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
50
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304