- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- プラスチックレンズのおすすめ人気ランキング
プラスチックレンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新593件の「プラスチックレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作 レンズ」、「アクリルレンズ」、「ルーペ レンズのみ」などの商品も取り扱っております。
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)
0.3
2種3枚
牛乳パックで天体望遠鏡を作るのに便利です。
仕様
対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm 1枚 / 接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm 2枚
種別
(とつレンズ)(2種3枚)
1個
¥850
税込¥935
4日以内出荷
種別
C
寸法(mm)
253×312
レンズ
凸レンズ(Φ27mm、80枚分)
焦点距離(mm)
f=35
1個
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別
(10個組) B
倍率
3.2×
レンズ径(Φmm)
45
寸法(Φ×mm)
50×110
焦点距離(mm)
f=約125
1セット(10個)
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷
1セット(10枚)
¥3,100
税込¥3,410
4日以内出荷
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別
(10個組) A
倍率
5×
レンズ径(Φmm)
23
寸法(Φ×mm)
27×45
焦点距離(mm)
f=約50
1セット(10個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
238×296
面付
1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質
合成石英
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.45850/nd
面取(mm)
0.2~0.5(45°)
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')