- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- プラスチック切断刃のおすすめ人気ランキング
プラスチック切断刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新345件の「プラスチック切断刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂用チップソー」、「アクリル板用チップソー」、「プラスチック用チップソー」などの商品も取り扱っております。
用途プラスチック用。
プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼
-
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃の厚さ(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断
鋸刃(mm)
Φ85
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
プラスチック管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途プラスチック管用。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1349
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度
#80
厚さ(mm)
2.2
砥材
CC材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材
木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)
20
材質(本体)
SK5
切断能力(mm)
鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)
超硬
スリット
有
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
適合材
薄板プラスチック
塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
用途塩ビ・プラスチック用。
穴径(Φmm)
25.4
歯数
100
適合機種
卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
刃形
交換刃
適合材
FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
材質
鉄(SK材)
適合切断材
鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
全長(mm)
370
山数
130T
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)
33
刃の厚さ(mm)
0.6
グリップ部(mm)
130×90×15
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。
硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)
25.4
適合材
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。