- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- プラスチック吊り鉢のおすすめ人気ランキング
プラスチック吊り鉢のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「プラスチック吊り鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木鉢 吊り下げ」、「吊り鉢」、「噴霧器」などの商品も取り扱っております。
本体と受皿が一体化した美しいシルエットの吊り鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×60
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
ベーシックな吊り鉢
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
本体と受皿が一体化した吊鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
緑や花たちがそよ風にゆられてかすかになびく
素焼き風の表情で、調和しやすい吊鉢です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
丸みのあるフォルムの吊鉢 5号サイズ。
陶器に比べて軽量で、割れにくいポット。
鉢花や観葉植物に高さを出すことができ、グリーンをより近くに感じられる。
吊り下げフック付き。
取り外し可能なプレート(受け皿)付き。
材質
本体/ポリプロピレン フック/ポリエチレン
容量(L)
土:1
直径×高さ(cm)
15.7(下部6.5)×9.6
内寸(cm)
直径13.7(下部直径6.5)×深さ8.3
長さ(cm)
吊り下げフック:49.5
号数
5号
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫な塩ビ被覆鉄線を使用した吊り鉢用ワイヤーです。
用途吊り鉢用の吊り手に
材質
PVC被覆鉄線。PVCキャップ
お手持ちの鉢の鍔(つば)に本品の爪をしっかりとはめ込むと、簡単に吊鉢に変身させることができます。
ワンタッチ装着で簡単です。
丸みのあるフォルムの吊鉢サイズ。マットな表情で室内にもぴったりです。陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすいポット。鉢と同色の、鉢を吊るための吊り具(フック付き吊り紐)がセットになっています。お届け時、吊るすフック部分と鉢は別々になっていますが、簡単に組み立てできます。※鉢の縁に3箇所印がございますので、そこにフックの先端を引っ掛けてご使用ください。取り外し可能なプレート(受け皿)付きで、室内でも安心してお使いになれます。
材質
本体・受皿/ポリプロピレン 吊具/ポリエチレン
どんな植物にもよく似合う柳素材を丁寧に編み込んだバスケット。
材質
(本体)天然柳、(鎖)スチール、(ビニール)ポリプロピレン
仕様
内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)
色
本体:自然色、鎖:シルバー
いろいろなところにトッピングしてお部屋の植物を楽しく飾れる、吊り紐付きの小さな鉢カバーです。スペースも取らず、吊り紐付きなので観葉植物などの枝につるして飾ることができます。プラスチック製なので軽くて割れにくいです。インナーポットを底上げできるので根腐れを予防できます。丸鉢・角鉢のどちらにも引っ掛けることが出来る特殊な底形状です。底穴のない完全止水タイプなのでお部屋を汚さず使用できます。
用途鉢カバー。
材質
ポリプロピレン
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。小型のかわいい吊下げタイプのバスケットです。使用株数 9~15株植込み後重量 4~6kg。
用途花苗などの植込み吊り鉢タイプバスケット。
材質
ポリプロピレン
付属品
吊り金具、ラブリーマット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×150
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
元気な根を育てるスリット構造の鉢。
鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。
スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
スチールワイヤーの吊り鉢とヤシマットがセットされたハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。
用途草花などの植込みに。
材質
スチール、ヤシ繊維
仕様
スチール吊り鉢、吊り金具、ヤシマット
付属品
Sフック1個
色
グリーン
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン