- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- プラスチック塗料容器のおすすめ人気ランキング
プラスチック塗料容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「プラスチック塗料容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料入れ」、「塗料容器」、「塗料ケース」などの商品も取り扱っております。
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)
2.5
材質
PP
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)
1
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
130
幅(mm)
130
高さ(mm)
95
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)
高密度ポリエチレン
タイプ
広口
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
材質(中栓)
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0178
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
PP
タイプ
内容器
底面サイズ(mm)
200×150
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質
硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。
目盛なし
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質
(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番
301-8849
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×180×140
質量(g/個)
6
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)
HDPE
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛
なし
色(フタ)
白
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質
(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン
目盛
50cc
RoHS指令(10物質対応)
対応