- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- プラスチック槌のおすすめ人気ランキング
プラスチック槌のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「プラスチック槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木槌」、「プラスチックハンマー 大」、「ゴムプラハンマー」などの商品も取り扱っております。
頭部は廃材プラスチックを使用したハンマーです。
材質
樫柄
柄長さ(mm)
390
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)
90
全長(mm)
450
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
1
頭部長(mm)
160
トラスコ品番
836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉄プレート付きで釘打ちもできます。
用途杭打ち作業用
材質
堅木
幅(mm)
155
高さ(mm)
405
質量(g)
1160
奥行(mm)
90
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
100
全長(mm)
450
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
樫
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575SG-1
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
細い杭を片手で打つときに使用します。
片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。
プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
90
全長(mm)
390
材質(頭)
プラスチック、鉄板
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
818-9697
質量(kg)
1.1
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
ハンマー替ヘッド
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類
樹脂ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD60
使用温度範囲(℃)
4~80
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様
ヘッド交換可能
適合
(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番
791-9204
材質
ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
315
質量(g)
430
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
1ポンド
頭部長(mm)
120
頭径(mm)
32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷