- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- プラスチック樹脂 ケースのおすすめ人気ランキング
プラスチック樹脂 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,183件の「プラスチック樹脂 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックケース」、「樹脂ケース」、「黒プラスチックケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
材質
本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
色
ブラック
外寸(mm)
333×228×72
内寸(mm)
318×200×50(蓋から底は58)
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品
緩衝ウレタン
セット内容
緩衝ウレタン
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
仕切り
なし
鍵
南京錠取付不可
材質(クッション)
ウレタン
コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。
材質
PP
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ
中皿なし
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番
402-8724
材質
耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
0.64
色
ブラック
アズワン品番
1-9586-03
外寸法・高さ(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
本体内寸法(mm)
354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)
366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番
402-8678
材質
耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
1.138
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
344
本体内寸法(mm)
450×320×75(蓋底100)
外寸法・間口(mm)
468
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クリア
仕切数(個)
なし
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
関連資料
商品使用方法(0.7MB)
鍵
鍵付
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質
アルミニウム、MDF、EVA
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質
コーポリマー
色
クリア
A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍!
アイデア次第で収納物いろいろ!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番
487-4137
材質
高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
0.8
色
クリア
高さ(mm)
90
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
奥行(mm)
290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
342×290×90
仕切数(個)
なし
仕切り
フリー
材質(フタ)
高耐衝撃性コーポリマー
材質(取手)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
342×290×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有