- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プラスチック用ニッパーのおすすめ人気ランキング
プラスチック用ニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新196件の「プラスチック用ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 ニッパー」、「ニッパー 薄刃」、「ゲート カット ニッパー」などの商品も取り扱っております。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)
50
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC56~60
刃先形状
ストレート刃
バネ
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)
123
質量(g)
60
頭部厚(mm)
6
頭部幅(mm)
12
先端長(mm)
11
柄幅(mm)
50
切断能力(mm)プラスチック
Φ3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂
5
材質
S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)
52~60
仕様
エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
呼び寸法(mm)
150
仕様
35度タイプ
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)
158
質量(g)
140
寸法A(mm)
158
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
51
刃先形状
スタンダード
切断能力(Φmm)
5.0
寸法E
35°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
樹脂ゲートの切断に!
製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様
ソフトカバー。バネ。グイチ防止ストッパー。バネ落下防止ストッパ付
用途プラスチック部品のゲート切りに
呼び寸法(mm)
115
トラスコ品番
369-2141
材質
ステンレス
全長(mm)
115
質量(g)
45
切断能力(mm)プラスチック
3
替えバネ
B-2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)
125
質量(g)
53
切断能力(mm)
1以下
バネ
付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)
157
仕様
ストレート刃、バネ付
材質
S55C
質量(g)
145
最大口開き(mm)
17.5
刃部硬度
HRC58
切断能力(mm)プラスチック
5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
51
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)
48
樹脂ゲート切断に!
仕様
ソフトカバー。バネ。グイチ防止ストッパー。バネ落下防止ストッパ付
樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形
円状刃
仕様
ソフトカバー。バネ付
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様
グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様
エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様
ばね付
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに
硬度HRC(刃部)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷