- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- プラスチック見切りのおすすめ人気ランキング
プラスチック見切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「プラスチック見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材」、「見切り材 塩ビ」、「クロス 見切り」などの商品も取り扱っております。
ホビーやDIYなどに適した平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れています
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色
クリア
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
寸法(縦×横)(mm)
38×89
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×38
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)
30
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です