プラスチック角度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「プラスチック角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴニオメーター」、「関節角度計」、「建築用角度計」などの商品も取り扱っております。
材質 プラスチック 寸法(mm) 45×175 アズワン品番 0-8150-21 松吉医科器械コード 23-6896-00
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷

用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。 材質 本体:プラスチック、留め具:金属 寸法(mm) 45×205、最長計測値:350
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品 収納ケース 材質 プラスチック
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00353KK0001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様 計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質 PMMA(アクリル) 全長(mm) 175(折りたたみ時) アズワン品番 0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 49×215 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00010 松吉医科器械コード 23-6895-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
999 税込1,099
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイガー医療器国際標準角度計
材質 プラスチック 全長(mm) 317 松吉医科器械コード 23-3033-00
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質 プラスチック 測定範囲 【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位。【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位 質量(g) 50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×45×10 目盛角度 5°刻み
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター ポケット角度計
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 20.5×8.1×0.1
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター 360
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます最長計測値320mm。 角度測定の目盛には水平起点と垂直起点を併記しています。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 17.2×3.5×0.1
1本
910 税込1,001
当日出荷

材質 プラスチック 全長(mm) 203 松吉医科器械コード 24-2091-01
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械角度計(東大式)
材質 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00033000015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイガー医療器ゴニオメーター
立位における足関節角度や、装具や義足の足継手角度の測定に。
材質 プラスチック 寸法(mm) 45×230 松吉医科器械コード 23-3035-00
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 368 質量(g) 230 目盛 5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

タイガー医療器ポケット角度計
材質 プラスチック 寸法(mm) 170 松吉医科器械コード 24-2091-02
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷