プラスチック角材.のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「プラスチック角材.」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃プラ」、「プラスチック 角柱」、「abs樹脂 角材」などの商品も取り扱っております。
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 20×100×1000(L) 質量(kg) 3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリサンデーアクリ補材
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。 材質/仕上 アクリル樹脂 透明
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様 ●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番 65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×1000(L) 質量(kg) 9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前田シェルサービスウレテック角材
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材 仕様 100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2 トラスコ品番 848-6541 材質 ウレタンゴム(耐水性) 寸法(mm) 40×40×300 質量(kg) 0.52 引張強度(MPa) 36.6 圧縮永久歪(%) 21 硬度(ショア A) 90
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 580 アズワン品番 64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質 A6063-T5 タイプ 四角棒 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4040・H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリエチレン 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 400 アズワン品番 64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 150×200×1000(L) 質量(kg) 27
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 10×10×500(L) 質量(g) 60 アズワン品番 64-2210-63
1本
500 税込550
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)