- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- プラスドライバー L字のおすすめ人気ランキング
プラスドライバー L字のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「プラスドライバー L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角 ドライバー」、「先曲がり ドライバー」、「狭い ところ ドライバー」などの商品も取り扱っております。
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番
493-6205
セット内容
(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番
853-2987
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
16
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番
803-6958
セット内容
【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3。【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6。【プラスビット】(+)3。【マイナスビット】(-)7。【六角レンチビット】(H)4 (H)5。L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法
ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。
材質
特殊合金鋼・硬質クロムメッキ
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様
早回しダイヤル付
トラスコ品番
295-7493
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
頭部厚(mm)
24
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
327-2168
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容
+1、+2、-6
厚さ(mm)
10(ビット部含む)
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。
グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。
車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整に
セット内容
ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm
全長(mm)
488(固定ヘッド装着時)
質量(g)
約175(固定ヘッド装着時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様。
Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。
防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。
グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。
用途狭い場所でのネジ締め作業に。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。
手が痛くならないエラストマー樹脂。
プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
マグネット付(刃先)
材質(グリップ)
CA、TPE
セット内容
(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
グリップドライバー
表面処理
クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)
クロムバナジウム
刃部硬度
HRC50
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトなL字デスクです。天板は左右に組み換え可能です。使いやすい配置でデスクワークができます。天板の奥行きは、L字部分以外でも50cmと十分なサイズです。天板のケーブル口に下にケーブルトレイが付属します。サイズ:W1200×D500/700×H720mm
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
1200
色
木目
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
使用工具
プラスドライバー, 手袋
キャスター
なし
フレーム色
ブラック
形態
ノックダウン組立式
色(天板)
木目
天板厚さ(mm)
18
組立時間
40分
色(マンセル値)
該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
700(L字型の変形天板)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷