プラズマアークライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「プラズマアークライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電ライター」、「ガス溶接 着火」、「圧電着火」などの商品も取り扱っております。
ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様 安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品 USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh) 220 1充電当たりの作業量 1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別 充填式。ポケット型 質量(g) 57.5 外形寸法(mm) H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 15 火炎形状 集中炎(極細炎) ガス容量(g) 2.7
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ 点火用ライター 仕様 スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番 256-2162 全長(mm) 185 質量(g) 70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm) 180 質量(g) 145
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ 点火用ライター 仕様 ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


USB充電で 繰り返し使用でき 経済的で環境にやさしい、プラズマアークライターです。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質 本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm) 30×15×115~175 質量(g) 45 点火方式 圧電点火方式 ガス容量(g) 1.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷



あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
タイプ 点火用ライター
1個
999 税込1,099
当日出荷

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様 CR対応(PSC対象)品 質量(g) 約44.2 本体寸法(mm) 226.5×41.5×23.0 使用可能回数 約390回 充填量 1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ 電子ライター 材質(本体) AS樹脂製 本体寸法(mm) 24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷