プラズマカッター 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「プラズマカッター 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマカッター」、「レーザー 切断機」、「プラズマ切断機」などの商品も取り扱っております。
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%) 40 付属品 アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg) 約7 入力容量 2.5kVA 切断能力(mm) (100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)。(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V) AC100 定格出力 DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 155×436×259 主要切断材料 軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa) 0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%) 40 付属品 2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg) 8.3 コード長さ(m) 【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約471×151×251 機能 PFC機能 定格入力電流(A) AC23 切断能力(mm)アルミニウム 2 エア圧力範囲(MPa) 【必要】0.35~0.45 アズワン品番 64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス 3 切断能力(mm)軟鋼 4 必要エア量(L/min) 50/0.45MPa 定格入力容量(kVA) 2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%) 30 付属品 L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番 772-6686 質量(kg) 17.5 定格電圧(V) 単相100 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 145×450×225 定格出力電圧 2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A) 27 定格入力(kW) 2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%) 60 トラスコ品番 818-5941 質量(kg) 16 電圧(V) AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz) 50/60兼用 切断能力(mm) 軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V) 2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A) DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード 3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式 パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm) 40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm) 5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。 トラスコ品番 370-1540 セット内容 L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m 幅(mm) 185 高さ(mm) 320 奥行(mm) 455 電圧(V) 100、200兼用 使用率(%) 100V時 100、200V時 60 定格入力(kVA) 100V時 3.0、200V時 7.6 電流調整範囲(A) 【出力】100V時:15~20、200V時:15~40 電流範囲(A) 100V時:15~20、200V時:15~40
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力 単相 100V 定格出力 15A/75V 出力電流(A) 15(固定) 定格使用率(%) 0.5 本体寸法(mm) 200×375×260 質量(kg) 12 サービス分類 レンタル
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%) 30 周波数(Hz) 50/60共用 本体質量(kg) 7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%) 40 トラスコ品番 819-9950 セット内容 1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)。2.アースケーブル(5m)。3.ショルダーベルト。4.電極(3個)。5.チップ0.9mm(3個)。6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200/100 定格出力電流(A) 40/30 出力電流(A) 20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 135×470×280 定格入力(kVA) 5.6/4.5 冷却方式 強制風冷 切断板厚(mm) 軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)。ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)。アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)。銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A) 28/45 定格入力(kW) 5.5/4.5 無負荷電圧(V) 220 入力電流(A) 15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V) 100 出力電流(A) 40 適合溶接棒(mm) 低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品 手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg) 6 電源コード(m) 1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 220×120×220 定格使用率(%) 20 使用率(%) 20 定格入力電流(A) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%) 60 付属品 トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 23 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 三相200 定格出力電流(A) 60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×590×430 定格入力(kVA) 10.4 冷却方式 強制風玲 定格入力電流(A) 30 定格入力(kW) 9.3 出力電流範囲(A) 20~60 無負荷電圧(V) 325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

マイト工業株式会社プラズマ切断機
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%) 40 仕様 一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品 トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番 819-9951 質量(kg) 18 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×410 冷却方式 強制風冷 定格入力電流(A) 38 出力電流範囲(A) 20~40 無負荷電圧(V) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
1台
2,798,000 税込3,077,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 60 電源 切断:DCT-35 切断トーチ仕様 CT-0351 入力電圧(V) 200/220±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 6.5(5.5) 定格入力(kW) 5.2(3.9) 定格入力電流(A) 35(25) 定格負荷電圧(V) 130 出力電流範囲(A) 10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V) 306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×304 質量(kg) 12 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷

定格使用率(%) 60 仕様 切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容 溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3 質量(kg) 19.5 制御方式 インバーター制御 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) 25(単相)、35(三相) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×355 相数 単相/三相 電源設備容量(kVA) 【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合) ヒューズ容量(A) 【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 最大切断能力(mm) 外付コンプレッサー/12(軟鋼) 定格入力 【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800 税込648,780
翌々日出荷