- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- プラダン 収納のおすすめ人気ランキング
プラダン 収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新148件の「プラダン 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンケース オーダー」、「セキュリティパソコンラック」、「iPad保管庫」などの商品も取り扱っております。
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
密度
1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)
5
ノートPCのような精密機器は梱包方法が難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できたら専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。 軽くて丈夫で安価なプラスチック段ボール(プラダン)でノートPCケースを作りました。
用途複数台ノートパソコンの輸送、保管
仕様
5台入用
対象パソコン
幅355~385mm、奥行最大270mm、厚み35mm
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×347×397
外寸法・幅(mm)
347
外寸法・高さ(mm)
397
外寸法・奥行(mm)
450
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
緩衝材付のプラダンケースで、精密機器の運搬におすすめです。
運搬のたびにクッション材で梱包する手間が省けます。
トレーがついていますので、ACアダプタや取扱説明書、小物類を収納することもできます。
用途デスクトップPCなど精密機器の梱包
付属品
エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
586×471×335
内寸(mm)
【緩衝材】445×380×100
外寸法・幅(mm)
471
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
586
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。
前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。
背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。
設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品
前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品
鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×510×611
アズワン品番
64-0840-13
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数
5
付属品
非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×500×410
棚板耐荷重(kg)
5
アズワン品番
64-0846-08
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
材質
本体/スチール 合成樹脂焼付塗装
色
ニューグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色
ホワイト
材質(本体)
ABS、アルミ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×190×86
対応機種
厚みが20mmまでのタブレット
収納数
最大6台
適合メーカー
各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。
収納数
22
付属品
注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質
ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×175
シート厚さ(mm)
5
アズワン品番
64-0894-93
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂
接続台数
10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラダン製のタブレット収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。9~12.5インチのタブレットが10台保管運搬できる。
収納数
10
付属品
小物入れポーチ(縁の色はロットによりランダム)、注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質
ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×260×435
シート厚さ(mm)
5
アズワン品番
64-0894-92
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×13×1.8
材質
本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン
質量(g)
約260
対応
前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
収納数
22
付属品
前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません)
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)
69.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1164
アズワン品番
64-0845-55
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
大型の着ぐるみが収納できる!
組立式のプラダン製着ぐるみ収納ケースです!
ヤマコーでも人気製品のひとつである大型通い箱から 着ぐるみ収納ケースが規格品で登場です。 大型の着ぐるみもラクラク収納! 着ぐるみ使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途着ぐるみなどの大型で比較的軽量な物の輸送、収納、保管
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
970×950×865
内寸奥行(mm)
900
内寸幅(mm)
900
外寸法・幅(mm)
950
外寸法・高さ(mm)
865
外寸法・奥行(mm)
970
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
900×900×850
内寸高さ(mm)
850
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
仕様
鍵4本付。20台までのタブレットを収納、保管することができます。配線に便利なケーブルクリップ付
寸法(mm)
外寸:600(W)×450(D)×615.5(H)
質量(kg)
25.5
キャスター
自在×2個、自在(ストッパー付)×2個
型番
CAI-CAB103W
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1ケ所あたり:25×280×215(11インチまで対応)
アズワン品番
64-2289-55
総耐荷重(kg)
55
1台
¥98,600
税込¥108,460
当日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。
対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355~385mm 奥行最大270mm 厚み35mm
用途ノートパソコンの保管、運搬
仕様
5台入用
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
465×385×415
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
415
外寸法・奥行(mm)
465
1個
¥90,980
税込¥100,078
26日以内出荷