- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- プラダン角のおすすめ人気ランキング
プラダン角のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「プラダン角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン コーナークリップ」、「プラダン フレーム」、「段ボール 取手」などの商品も取り扱っております。
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)
75×75×67
質量(g)
54
材質
ポリエチレン
S×S用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質
PP
寸法(mm)
70×70
入数(個)
4
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)
60
高さ(mm)
26
質量(g)
185
下穴径(Φmm)
10±0.5
全高(mm)
26
適合板厚(mm)
3~4
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質
ペーパー
厚さ(mm)
2
寸法L(mm)
1000
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様
コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様
切削・面取用・替刃式カンナ
材質
本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材
寸法(mm)
146×47×35
質量(g)
101
タイプ
V溝
適合サイズ(mm)
面取り:最大約4
適合材
石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
適合替刃
L型カッター刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm)
60×70×70
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番
762-9982
材質
樹脂
長さ(mm)
250
幅(mm)
90
厚さ(mm)
18
質量(g)
126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。
また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
68
1パック(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)
30×35×13
質量(g/個)
約6.2
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質
パルプ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応