- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- プラディスクのおすすめ人気ランキング
プラディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新582件の「プラディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「シリンジ」、「カップリングナット」などの商品も取り扱っております。
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。
PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
10
フィルター直径(Φmm)
13
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)
1.3
残液量(μL)
25以下(エアーパージ後)
耐圧力(kPa)
517kPa(75psi)
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.45
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
1.0
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。
PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
残液量が少ないので、高回収率!
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
100
フィルター直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)
517kPa(75psi)
残液量(mL)
0.1以下(エアーパージ後)
ろ過面積(cm2)
4.2
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.2
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
質量(kg)
1.3
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)
0.45
仕様
残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番
996-40-91-06
滅菌済
×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
16.3×19.8
質量(g)
約0.95
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大10
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
1.3
残液量(μL)
(エアパージ後)25未満
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。メンブランフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。
ハウジング
PP
仕様
入数:10個・組織培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様
(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、GF/D 2.7μm
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
16.3×19.8
質量(g)
約0.95
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大10
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
1.3
残液量(μL)
(エアパージ後)25未満
アズワン品番
62-6180-14
1パック(100個)
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PVDF=Polyvinylidene difluoride
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
10.1×23.5
質量(g)
約0.55
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大2
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
0.2
残液量(μL)
(エアパージ後)10未満
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
セットサンプルパッケージのご提供がございます。
PES=ポリエーテルスルホン
仕様
(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
16.3×19.8
質量(g)
約0.95
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大10
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
1.3
残液量(μL)
(エアパージ後)25未満
アズワン品番
62-6179-41
1パック(100個)
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
22.9×28.4
質量(g)
約2.7
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大100
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
4.2
残液量(μL)
100未満
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質
(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)
10.1×23.5
質量(g)
約0.55
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)
最大2
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
0.2
残液量(μL)
(エアパージ後)10未満
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE
水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質
親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。
3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐圧力(MPa)
フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
強化プラスチックを使い中量を支えます。
用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして
材質
キョウカプラスチック