- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- プラファスのおすすめ人気ランキング
プラファスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新56件の「プラファス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱ファスナー」、「断熱用アンカー」、「プラファスナー」などの商品も取り扱っております。
色
シロ
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
色
シロ
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8034
1箱
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
色
シロ
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8037
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
色
シロ
長さ(mm)
100
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8041
1箱
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
色
シロ
長さ(mm)
125
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8042
1箱
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
色
クロ
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8040
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用
仕様
新S1工法
JIS規格
JIS A 5547
規格
JAIA 4VOC基準適合
主成分
変成シリコーン樹脂
主な用途
コンクリート・モルタル
標準使用量
500g/m2(3尺×6尺板施工時)
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A 5547 F★★★★
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
無溶剤、高弾性、高粘度
適合用途
低VOC、耐衝撃
主なワーク
パーツ
材質
R-PP
とじ厚(mm)
10(コピー用紙約100枚)
脚間隔(mm)
80
色
シロ
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8033
1箱
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
色
シロ
トラスコ品番
850-8045
材質
難燃性ポリプロピレン
1箱
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング
材質
プラスチック、ポリプロピレン(PP)
外径
36mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5492
高さ(mm)
3
質量(g)
178
内径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
色
クロ
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8036
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ソフトタイプの断熱材用です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
色
グレー
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8039
1箱
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
寸法L(mm)
32
トラスコ品番
850-8069
材質
【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質
ステンレス製
色
シロ
トラスコ品番
850-8027
1箱
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8046
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1セット(500本)
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷