- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- プラフックのおすすめ人気ランキング
プラフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新753件の「プラフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリフック」、「波板留め具」、「ポリカーボネート 固定金具」などの商品も取り扱っております。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
488-7611
質量(g)
20
縦(mm)
30
横(mm)
100
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
ポリカーボネイト
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
8
耐荷重(kg)
4.5
幅×長さ(mm)
25×50
厚さ(μm)
325(フック部分)75(粘着部分)
幅(mm)
50
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質
ポリカーボネート
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
19.2
寸法C(mm)
4
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色
イエロー
材質
ナイロン
質量(g)
約15.5
開口寸法(mm)
約9.7
外形寸法(縦×横)(mm)
約99×37.5
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
SUS304
質量(kg)
1
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)
655
高さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
板厚(mm)
0.5