プラレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
396件の「プラレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おもちゃ」、「トーマス」、「プラレールチェーン」などの商品も取り扱っております。
椿本チエインプラレール
トップチェーンの走行を支えるプラレール。 超高分子量ポリエチレン製の汎用タイプ、低摩擦・耐摩耗仕様プラスチック製、ドライ条件下専用タイプなど豊富な品種を取り揃えています。
1個
22,880 税込25,168
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(レール) グリーン 適合チェーン 単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801) 長さ(m) 2
1個
3,783 税込4,161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 10 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.03 幅外寸(mm) 8.7 幅内寸(mm) 5 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m) 2 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm) 50.5 寸法B(mm) 39 寸法W(mm) 61 質量(g/m) 440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m) 675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド)
長さ(m) 2 色(レール) グリーン 適合チェーン 単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
1個
6,111 税込6,722
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 10 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.05 高さ外寸(mm) 8 高さ内寸(mm) 5 幅外寸(mm) 13.7 幅内寸(mm) 10 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm) 3
1個
36 税込40
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 使用環境条件 酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体) ナイロン6 使用温度範囲(℃) 0~50 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 着脱・連結方法(4.14MB)
1セット(1リンク)ほか
129 税込142
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体) SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃) -10~80 金属形状 移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置 内側取付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)