- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- プランターボードのおすすめ人気ランキング
プランターボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「プランターボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンガ」、「レンガブロック」、「ボード」などの商品も取り扱っております。
広げるだけでプランター用のボードに。プランターの底上げができ通気性が良くなる。ブロックやレンガと併用するとフラワースタンドにもなる。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)・TPE・PP
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上
アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)
(棚幅)25.8
厚さ(cm)
2.4
最大使用質量(kg)
5×5カ所(一枚当り)
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、PE
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台
色
グレー(板:ブラウン)
材質
イレクター(板:ポリプロピレン)
太さ(Φmm)
(イレクターパイプ)28
自由に曲げることができて、連結できる横アーム。トレリスを横につなげたり、リング型のタワーとして、立体的に植物を演出することができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。
用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。
材質
スチール
耐荷重(kg)
棚板:各20、総:60
取扱説明書
(0.27MB)
上部スペースを有効活用できるスチールラック。エアコン室外機上もおしゃれに演出。落ち着いたブラウン色でベランダやお庭にピッタリ。最上段の棚板は高さ調節可能。脚部にアジャスター付き。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。
色
ブラウン
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700-1000×370×1310
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
有効:620-920×220
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別
レッド
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×98×50
使用量
1m2敷くのに約50個必要
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質
ポリプロピレン
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質
スチール
質量(kg)
約0.7
色
ブラック
質量(g)
0.7
耐荷重(kg)
10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
元気な根を育てるスリット構造の鉢。
鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。
スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
色
ブラック
耐荷重(kg)
約30
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質
プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)
633
耐荷重(kg)
約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水が溜まりすぎるとメッシュ部分から抜けるようになっており、メッシュ底と保水性の長所を兼ね備えました。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
容量(L)
50
寸法(縦×横×高さ)(mm)
309×690×383
一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。
鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるようサイズを豊富に揃えました。
アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、お庭やベランダを彩ります。
仕様
組立式
材質/仕上
アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)
(棚幅)20
最大使用質量(kg)
(FSA-K92、K93、K122、K123)5×4カ所(一棚当り)、(FSA-K153)5×5カ所(一棚当り)
簡単組み立て式(工具不要)
650型プランターも重ならずに置けるよう奥行きを広くしています。
たわみの少ない頑丈設計が自慢です。
材質
PP
耐荷重(kg/段)
約10
規格
900E
幅(mm)
900
奥行(mm)
610
高さ(mm)
606
段数
3段
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
色
グレイウォッシュ
材質
本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
幅(mm)
770
質量(kg)
約6.3
質量(g)
6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷