- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- プラントボックスのおすすめ人気ランキング
プラントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新212件の「プラントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラントポット」、「プラントチューブ」、「フラワーボックス」などの商品も取り扱っております。
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質
本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)
75×75×100
容量(mL)
125
アズワン品番
3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
受け皿 丸型7号対応
材質
本体:木製・エンボス加工レザー張り・収納部/ポリエステル化粧板・木縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質
PS
種別
プラントポット(メッシュ付)
寸法(mm)
72×72×100
入数
4×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
カフェスペースやオフィスに最適! 間仕切りにもなるボックス&シェルフ。
上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。
ストエキオリジナルでローコストを実現!
ステンレス仕上げの台輪です。
水受けトレー×2枚付き
材質
木/低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス 芯材:パーティクルボード 木口:木口テープ 水受けトレー:樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×25×80.9
質量(kg)
20.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85.9×21.4×15/水受けトレー:38.3×17.8×3.2
柄
ラスティック柄
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質
PC
材質(キャップ)
TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
120
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
材質
PS
種別
プラントポット(メッシュ無)
入数
4×30
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質
PP
種別
ジョイント部
入数
60
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質
ポリカーボネート
容量(mL)
300
径(Φmm)
72
滅菌
オートクレーブ可
外寸(mm)
72×72×100
内寸(mm)
65.4×65.4×98.2
透明なカルチャーボトルです。
植物培養等に使用可能です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体/ポリカーボネート、フタ/PP
容量(mL)
330
滅菌
済
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(mm)
75×75×100
アズワン品番
3-601-31
1箱(12個)
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質
本体/ガラス、キャップ/TPX
材質
(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。 キャップは付属していません。
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質
PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)
(通気口)40
メッシュ寸法(mm)
0.053
培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質
ガラス製、リム付
寸法(mm)
Φ64×100
容量(mL)
200
仕様
白キャップ・ポリ中栓付き
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質
ファイバークレイ
仕様
(底穴)あり
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
色
グレイウォッシュ
材質
本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
幅(mm)
770
質量(kg)
約6.3
質量(g)
6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質
PP
寸法(mm)
120×80
1セット(400個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷