- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用事務用品
- プラ芯のおすすめ人気ランキング
プラ芯のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新392件の「プラ芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックコア」、「食品衛生法適合 テープ」、「クリーンルーム用 マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)33
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。色ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
接着性に優れ、糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープ
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)主な用途表示・安全用テープ厚さ(μm)142±5特性高強度
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。トラスコ品番421-7845質量(g)380粘着力12.2N/24mm引張強度(N/10mm)130
1巻
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など色ピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.68引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
TRUSCOクリーンルーム用ESDテープ
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。
スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。
加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。
使用後のはく離が容易です。
低温接着性に優れています。
軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
TGK(東京硝子器械)クリーンルーム用ラインテープ 黄 50幅
プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。品名クリーンルーム用(黄)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
¥8,570税込¥9,427
3日以内出荷