- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プリカ電線管のおすすめ人気ランキング
プリカ電線管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「プリカ電線管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリカ コネクター」、「フレキ 電線 管」、「電線管 プリカチューブ」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)
±5
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)
-30~60
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
仕様
カブセ
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)
12
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。