プリセッタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
93件の「プリセッタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールプリセッター」、「ベースマスター」、「ツールセッター」などの商品も取り扱っております。
1個
589,800 税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg) 0.24 全高(mm) 50 検出方式 内部接点方式 胴径(Φmm) 42.5 使用電池 SR44×2 材質(測定面) セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 電源 コイン型電池(SR-44)2個(付属)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番 208-3130 ストローク(mm) 2 幅(mm) 54 寸法(mm) (ツール受け)42 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 50 奥行(mm) 54 測定精度 ±5μm アズワン品番 64-8723-83
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
サイズ(mm) 360×210×523
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg) 12 サイズ(mm) 360×210×523
1個
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品 アダプタ 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番 208-3129 ストローク(mm) 2 幅(mm) 50 寸法(mm) (ツール受け)Φ18 質量(kg) 0.32 高さ(mm) 50 奥行(mm) 50 電源 コイン型電池LR-44×2個(付属) 測定精度 ±5μm アズワン品番 64-8723-94
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定 付属品 バッテリー LR44(H-C)×2個 電源 LR44(H-C)×2個 吸着力(N) マグネットベース:700 ヘッド径(Φmm) 30
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションツールセットアップスタンド
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。 段取り時間を短縮できる。 縦横自在
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に 使用温度範囲(℃) 0~40(推奨20±5) 電源 アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P 最小読取値(mm) 0.01/1m 寸法(Φ×高さH)(mm) 109×46 質量(kg) 0.985 電池寿命(連続時間) 50
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)