- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プルボックス 300x300x200のおすすめ人気ランキング
プルボックス 300x300x200のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新100件の「プルボックス 300x300x200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルボックス 防水」、「プルボックス」、「プルボックス パナソニック」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
カブセ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
色
本体:プライマ塗装グレー(N7)
規格
IP44
キャビネット板厚(mm)
1.6(一辺が400以上は2.3)
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
材質
鉄
形状
平ふた(非防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
あり
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様
ねじ止め式カバー
材質
FRP樹脂
板厚(mm)
(カバー・ボディー)3
保護等級
IP55
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし
材質
鉄
形状
被せふた(簡易防水)
仕上
さび止め塗装
アース端子
なし
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
アース端子
なし
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:ステンレス
色
本体:塗装なし
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー1.5
材質
PVC
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)
保護等級
IPX3
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>