- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- プレス ダイセットのおすすめ人気ランキング
プレス ダイセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「プレス ダイセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレーンガイドポストセット」、「ダイセット」、「パンチ ダイ セット」などの商品も取り扱っております。
材質
ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質
ステンレス(SUS303/SKS-3)
可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上
SK-5
焼入硬度
HRC57
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差e
H7
種類
ボールケージ単品
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様
ボールケージ