- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- プレス 安全装置のおすすめ人気ランキング
プレス 安全装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「プレス 安全装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティセンサ」、「安全装置」、「エリアセンサ」などの商品も取り扱っております。
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。
材質
ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル
長さ(mm)
22.6
幅(mm)
28.6
材質/仕上
アルミニウム
検出方式
透過型
電源電圧(V)
12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)
保護等級
IP65
機能
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵
光源
赤外LED(850nm変調式)
制御出力
NPN
応答時間
10ms以下
使用周囲温度(℃)
-10~55℃、保存時:-20~60℃
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
検出距離(m)
7
使用周囲照度(Lx)
周辺光: 10000lx以下(受光面照度)
動作モード
ライトオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
IP等級
IP65
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
付属品
クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書
ピッチ(mm)
(光軸)20
保護構造
IP65(IEC60529)
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)。IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)。IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)。ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)。UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)
5
材質(ケース)
アルミ
接続
設定ツールの接続→機能設定:不可
材質(キャップ)
ABS樹脂、PBT
応答時間
(ON→OFF)15ms以下。(OFF→ON)70ms以下。(安定入光時)
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
延長コード(m)
最大30
電源コード
接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m。芯数:投光器側5芯、受光器側6芯。コード径:Φ6mm。許容曲げR:R5mm
保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作
制御出力:入光時ON
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能
相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
汚染度(使用環境)
汚染度3(IEC 60664-1)
耐振動
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション
手検出
光源(発光波長)
赤外LED
安全カテゴリ
カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
立ち上がり時間(s)
電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
タイプ
(安全)2
電源電圧(V)
DC24
コンポーネント
レシーバ、センダー
付属品
投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
材質
本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
保護構造
IP65、IP67(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力
最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
保護回路
装備
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
0.1~3
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
プロテクトバー
内容
本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式
透過形
検出距離(mm)
7000
接続
コード引き出しコネクタタイプ300m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP65(IEC規格)
応答速度
10ms
検出距離(m)
7
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出しコネクタ300mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.6MB)
かげろうや大気のゆらぎをはじめ、温度変化、照明灯等の影響を軽減するフルセフティ・システムが常に安全動作を保障します。外乱光や雨、雪、霧等の悪天候による減衰に対応するため距離余裕を警戒距離の10倍以上とっています。内蔵の照準装置と付属の感度チェッカーにより光軸調整は簡単、確実に行えます。また、オプション(別売)のレベルチェッカー”EL-01”で感度レベルがチェックできるモニタージャック付。2重防滴構造とステンレス鋼板により耐久性・耐環境性は抜群です。赤外線の同期をとることにより相互干渉をなくしフレキシブルな警戒網の設定を可能にしました。オプションのS・E・Cサーキット・ボード(別売品)を受光器に接続すれば侵入警戒とは別に環境条件がチェックできます。悪天候等により赤外線受光量が一定レベル以下になった場合、受信部へ環境悪化を伝えます。
材質
メラミン焼付塗装
色
ステンレス鋼板
質量(g)
投・受光器各約2000
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)
45(DC12V時)、55(DC24V時)
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)
-25~+55
付加機能
外部環境診断機能(オプションのS.E.Cサーキットボード使用時)
設置場所
屋外
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離
200m以内
警報の表示
赤色LED(受光器)警報出力時:点灯
距離余裕
10倍(2000m)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴
4ヶ所
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
320
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類
エリアセンサ
検出光
多列
光色
赤外線
ヘッド形状
角
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造
IP62(IEC)、防滴形
光軸数
5
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)
100
材質
表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護
装備
干渉防止機能
装備
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)
25(光軸)
材質(ケース)
耐熱ABS
検出物体
Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)
アクリル
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
490(約50G) XYZ各方向3回
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
140
ピッチ(mm)
(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.9×30×140
検出方式
透過形
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
30ms
検出距離(m)
3
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.1MB)
検出対象
Φ35mm以上の不透明体