プレス安全具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
110件の「プレス安全具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全器 プレス」、「マグネット 鉄くず」、「マグネット着脱式」などの商品も取り扱っております。
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。 仕様 ネオジュウム磁石 材質 SS材メッキ品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。 仕様 ネオジュウム磁石 材質 SS材メッキ品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。 仕様 プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り) トラスコ品番 855-8100 質量(g) 0.9 2018年トラスコ掲載ページ 1 1194
1個
129 税込142
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg) 3 トラスコ品番 361-1957 幅(mm) 115 全長(mm) 360 材質(本体) アルミ 質量(g) 550 材質(レバー部) 材質(ハンドル) ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,210 税込5,731
当日出荷

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
当日出荷

1個
4,380 税込4,818
当日出荷

●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
1セット(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。 材質(磁石) フェライト磁石
1セット(2台)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番 756-9106 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 315 タイプ 異方性磁石 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 160×98×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm) 400 外径(Φmm) 26 質量(g) 480 吸着力(N) 61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質 ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g) 68 使用範囲(mm) 165-855 吸着力(N[kgf]) 35[3.5] 先端径(Φmm) (マグネット)15、(リング)18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N) 40 トラスコ品番 287-0690 寸法(mm) 幅100×奥行き100×高さ180 質量(g) 557 材質(表面) ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm) 114 吸着量 M10平座金の場合/約0.6kg。M4×10ネジの場合/約0.7kg 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm) 85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)