プレートキャッチ マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「プレートキャッチ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき磁石」、「プレートキャッチ」、「マグネット 受座」などの商品も取り扱っております。
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質 マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質 マグネット:ネオジム磁石。キャップ:スチール
1袋(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g) 14
1個
199 税込219
9日以内出荷

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合 グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例) トラスコ品番 344-9114 材質/仕上 ステンレス鋼(特殊材)/素地 材質(本体) ステンレス鋼(特殊材) 質量(g) 9.88 種類 関連部品 仕上 バレル研磨
1個
149 税込164
当日出荷

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf]) 20[2] セット内容 本体×1、受け×1 材質 ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 3 仕上 ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ G
材質 マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g) 15 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1個
89 税込98
当日出荷

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 吸着力(N) 17 幅(mm) 10 適合ねじ M3 材質 マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途センサーやモーター部品として。 吸着力(N) 11.76 外径×内径×厚さ(mm) 20×3.5×5 適合ねじ M3 質量(g) 25 質量(g/個) 5
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。 マグネット吸着力29.4N スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品 コネクタ ピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネットキャッチリミット付×1、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、十字穴付皿小ネジM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM 6(1種 )(3価クロメートメッキ)× 3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1 材質 (取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT 質量(g) 195
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。
材質 ネオジム 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M8フレーム用です。
付属品 プレート トラスコ品番 848-9686 材質 Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304 幅(mm) 23 高さ(mm) 15 質量(g) 31 奥行(mm) 80 適合ナット YN-08-8 適合ボルト径 YCB-08-18 吸着力(kg) 2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N) 12 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース) ポリアセタノール(POM) 標準色 ホワイト 表面仕上げ 受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 24642
1個
17 税込19
当日出荷