プレートシェイカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「プレートシェイカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプレートミキサー」、「マイクロプレートシェーカー」、「プレート遠心機」などの商品も取り扱っております。
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別 MAX約1500rpm アズワン品番 3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

アズワン品番 1-5173-01 質量(kg) 約1 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCモーター 電源コード(m) 2.5 プラグ 2Pタイプ 撹拌方式 偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm) 内寸法:90×130×14.8
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番 1-7573-01 質量(kg) 約6.7 回転数(min-1[r.p.m]) 300~2200 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A モーター DCモーター 電源コード(m) 2 プラグ 3Pアース付コード 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×122 撹拌方式 偏芯撹拌方式 プレートホルダー(mm) 内寸法:260×90 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
74,900 税込82,390
翌々日出荷

マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg) 約5.6 回転数(min-1[r.p.m]) 200~1500 電源(AC100V) 50/60Hz サイズ(mm) 280×278×126 アズワン品番 4-4969-01 タイマー 1分~99時間59分 回転幅(mm) 3(水平)
1個
103,860 税込114,246
当日出荷

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 1000~2500 質量(kg) 約0.8(マイクロプレート除く) 電源 AC100V 50/60Hz 0.4A モーター DCモータ・定電圧制御 振幅(mm) 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×66
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個
159,000 税込174,900
12日以内出荷

仕様 温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg) 7 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 MyBL-P2S 温度制御方式 PID制御 振幅(mm) 2 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1200 サイズ(mm) 280×270×140 アズワン品番 1-2934-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
144,950 税込159,445
当日出荷

一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm) 280×278×150 質量(kg) 5.6 使用温度範囲(℃) 5~30 電源(V) AC100 0.5A 振盪数(min-1[r.p.m]) 200~1500 タイマー設定 0~99時間59分
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様 温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質 トレイ:アルミ 電源 3極電源(標準付属) 精度 速度:±2% 寸法(cm) トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1200 動作環境 5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重 最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃) +5~65 タイマー 1秒~160時間
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別 digital アズワン品番 61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm) 319×220 電源 AC100V・50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(kg) 4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 質量(kg) 3 電源 AC100V 50/60Hz 4.4W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 176×339×110 タイマー 60分または連続運転
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。
寸法(mm) 180×193×142 質量(kg) 約7 電源(V) AC100(50/60Hz)3Pプラグ 振盪数(min-1[r.p.m]) 100~2400 使用温湿度範囲 4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと) 振盪方式 エキセン(水平偏心)式
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg) 1.3(振とう台800g含む) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm) 235×235×140 質量(kg) 1.4 電源 AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m]) 10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h) 最大24 振盪方式 ウェーブ式 振盪台寸法(mm) 200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500 付属品 カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用) 寸法(mm) 137×267×114 容量 マイクロプレート×2 電源(V) AC100(50/60Hz) 表示 (時間・回転数)デジタル 使用環境温度(℃) 4~40 アズワン品番 64-0975-57 タイマー 1秒~160時間 軌道直径(mm) 3.5 使用環境湿度(%) 20~85
1個
85,980 税込94,578
12日以内出荷


コーニング低速シェーカー
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm) 255×320×160 質量(kg) 5 電源(V) AC120(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 3~60 耐荷重(kg) 5 電源コード(m) 1.5 アズワン品番 1-2237-01 振盪方式 旋回方式 振盪台寸法(mm) 300×300
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷